Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 12-polig, RM 5.08 mm, gerade, grün, 691311500112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 12-polig, RM 5.08 mm, gerade, grün, 691311500112
Stiftleiste, 12-polig, RM 5.08 mm, gerade, grün, 691311500112
Artikel-Nr.:
     4502-57F1505
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     691311500112
EAN/GTIN:
     4099879917485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 12pol
stiftleiste
Würth Elektronik eiSos Stiftleiste, 12-polig, RM 5.08 mm, gerade, grün, 691311500112
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Farbe:
grün
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
300 V
Nennstrom:
20 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.005157 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 360 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.