Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 5-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, grün, 691309510005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 5-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, grün, 691309510005
Stiftleiste, 5-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, grün, 691309510005
Artikel-Nr.:
     4502-57F1447
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     691309510005
EAN/GTIN:
     4099879916686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 5 polig
stiftleiste
Würth Elektronik eiSos Stiftleiste, 5-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, grün, 691309510005
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Farbe:
grün
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
300 V
Nennstrom:
20 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
5-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.003691 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 360 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.