Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 12-polig, RM 3.5 mm, gerade, grün, 691305130012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 12-polig, RM 3.5 mm, gerade, grün, 691305130012
Stiftleiste, 12-polig, RM 3.5 mm, gerade, grün, 691305130012
Artikel-Nr.:
     4502-57F1353
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     691305130012
EAN/GTIN:
     4099879915351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 12pol
stiftleiste
Würth Elektronik eiSos Stiftleiste, 12-polig, RM 3.5 mm, gerade, grün, 691305130012
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Farbe:
grün
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
300 V
Nennstrom:
12 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Rastermaß:
3.5 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.002621 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 320 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.