Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 34-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 62703421621


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 34-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 62703421621
Stiftleiste, 34-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 62703421621
Artikel-Nr.:
     4502-57F1222
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     62703421621
EAN/GTIN:
     4099879913425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 34pol
stiftleiste
Würth Elektronik eiSos Stiftleiste, 34-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 62703421621
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet/vernickelt
Nennspannung:
50 V
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
34-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.000694 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.