Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 12-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 62701220621


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 12-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 62701220621
Stiftleiste, 12-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 62701220621
Artikel-Nr.:
     4502-57F1202
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     62701220621
EAN/GTIN:
     4099879912886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 12pol
stiftleiste
Würth Elektronik eiSos Stiftleiste, 12-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 62701220621
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet/vernickelt
Nennspannung:
50 V
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.