Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste mit Hebel, 40-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, schwarz, 62504022121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste mit Hebel, 40-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, schwarz, 62504022121
Stiftleiste mit Hebel, 40-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, schwarz, 62504022121
Artikel-Nr.:
     4502-57F1174
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     62504022121
EAN/GTIN:
     4099879911827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 40polig
stiftleiste
Würth Elektronik eiSos Stiftleiste mit Hebel, 40-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, schwarz, 62504022121
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
2 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
40-polig
Rastermaß:
2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.003526 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.