Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste mit Hebel, 40-polig, RM 2 mm, gerade, schwarz, 62504022021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste mit Hebel, 40-polig, RM 2 mm, gerade, schwarz, 62504022021
Stiftleiste mit Hebel, 40-polig, RM 2 mm, gerade, schwarz, 62504022021
Artikel-Nr.:
     4502-57F1173
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     62504022021
EAN/GTIN:
     4099879911810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 40 pol
stiftleiste
Würth Elektronik eiSos Stiftleiste mit Hebel, 40-polig, RM 2 mm, gerade, schwarz, 62504022021
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
2 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
40-polig
Rastermaß:
2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00339 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.