Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 34-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, schwarz, 62503421721


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 34-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, schwarz, 62503421721
Stiftleiste, 34-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, schwarz, 62503421721
Artikel-Nr.:
     4502-57F1166
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     62503421721
EAN/GTIN:
     4099879911674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 34pol
stiftleiste
Würth Elektronik eiSos Stiftleiste, 34-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, schwarz, 62503421721
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
2 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
34-polig
Rastermaß:
2 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.001667 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.