Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste mit kurzem Hebel, 40-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 61204022021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste mit kurzem Hebel, 40-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 61204022021
Stiftleiste mit kurzem Hebel, 40-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 61204022021
Artikel-Nr.:
     4502-57F1095
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     61204022021
EAN/GTIN:
     4099879910431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 40polig
stiftleiste
Würth Elektronik eiSos Stiftleiste mit kurzem Hebel, 40-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 61204022021
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
40-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.008752 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 72 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 144 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 288 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.