Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 61201421621


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 61201421621
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 61201421621
Artikel-Nr.:
     4502-57F1024
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     61201421621
EAN/GTIN:
     4099879909138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 14pol
stiftleiste
Würth Elektronik eiSos Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 61201421621
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
14-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.001821 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.