Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 1206, 8 V (DC), 100 A, 3 A (Trip), 1.5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 1206, 8 V (DC), 100 A, 3 A (Trip), 1.5 A
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 1206, 8 V (DC), 100 A, 3 A (Trip), 1.5 A
Artikel-Nr.:
     4502-56P3083
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1206L150THWR
EAN/GTIN:
     4099889121421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
PTC 6V POLYFUSE SMD THIN 1206 1.5A
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
3 A
Bauform:
SMD 1206
Haltestrom:
1.5 A
Nennspannung (DC):
8 V
Nennstrom:
100 A
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, littlefuse smd-sicherung, kaltleiter, Sicherung, Selbstrückstellende Sicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,44*
1 Tag
4344
5
€ 14,99*
ab € 0,211*
€ 0,608*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,227*
€ 0,795*
1
€ 5,90*
ab € 0,15*
€ 1,186*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.320,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bel Fuse
0ZCJ0150FF2C
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.