Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 6-polig, 1-reihig, RM 0.5 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder, 6-polig, 1-reihig, RM 0.5 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt,
Steckverbinder, 6-polig, 1-reihig, RM 0.5 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt,
Artikel-Nr.:
     4502-56F8872
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     68710614522
EAN/GTIN:
     4099879854360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 6 polig
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, 6-polig, 1-reihig, RM 0.5 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt, 68710614522
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Kontaktoberfläche:
verzinnt/vernickelt
Nennspannung:
50 V
Nennstrom:
500 mA
Polzahl:
6-polig
Rastermaß:
0.5 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, FFC/FPC-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687606050002
ab € 2,42*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687606100002
ab € 2,39*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687606152002
ab € 2,42*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687606200002
ab € 2,42*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687706050002
ab € 2,43*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687706100002
ab € 2,42*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687706152002
ab € 2,42*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687706200002
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.