Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 24-polig, RM 2 mm, gerade, schwarz, 62102421921


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 24-polig, RM 2 mm, gerade, schwarz, 62102421921
Stiftleiste, 24-polig, RM 2 mm, gerade, schwarz, 62102421921
Artikel-Nr.:
     4502-56F8364
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     62102421921
EAN/GTIN:
     4099879746160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 24pol
stiftleiste
Würth Elektronik eiSos Stiftleiste, 24-polig, RM 2 mm, gerade, schwarz, 62102421921
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
200 V
Nennstrom:
2 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
24-polig
Rastermaß:
2 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.000598 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.