Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 6-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 61030621121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 6-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 61030621121
Stiftleiste, 6-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 61030621121
Artikel-Nr.:
     4502-56F8122
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     61030621121
EAN/GTIN:
     4099879741004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Stecker
Stiftleiste
Würth Elektronik eiSos Stiftleiste, 6-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 61030621121
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.