Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 61001421121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 61001421121
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 61001421121
Artikel-Nr.:
     4502-56F8055
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     61001421121
EAN/GTIN:
     4099879739629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 14pol
stiftleiste
Würth Elektronik eiSos Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 61001421121
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
14-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00077 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 34 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 68 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 136 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.