| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-56F7252 Herst.-Nr.: A-57/24 F EAN/GTIN: 4099889815016 |
| | |
|
| | |
| Steckverbindungen Serie IEEE 488 bzw. Centronics Typ Assmann WSW A 57. Für Drahtbügelverriegelung; Kontaktbelastung: 5,0 A, Nennspannung: 500 Volt, Umgebungstemperatur: –55 bis +125 °C, Kontakte: Bronze, vergoldet, Gehäuse: verzinktes oder vernickeltes Stahlblech, chromatiert, Kunststoffeinsätze: Polyester GV, nicht brennbar gemäß UL 94 V-0, Ausführung: bereits mit Kontakteinsätzen bestückt. Einbau-Standard-Buchsen Typ A 57...F. Mit Lötanschlüssen und Drahtbügeln; Kontakteinsatz: Buchsen. Technische Merkmale (Polzahl, Maßangaben): 24polig, A 55, B 47, C 34, D 24, E 25 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse | Kontaktanschluss: | Lötkelch | Montage: | Durchsteckmontage | Polzahl: | 24-polig | Verriegelung: | Federbügel | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.01355 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, Centronicssteckverbinder, Centronics-Steckverbindung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 6,27* | € 9,25* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 4,41* | € 9,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|