| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-56F7250 Herst.-Nr.: A-57/14 F EAN/GTIN: 4099889815009 |
| | |
|
| | |
| Steckverbindungen Serie IEEE 488 bzw. Centronics Typ Assmann WSW A 57. Für Drahtbügelverriegelung; Kontaktbelastung: 5,0 A, Nennspannung: 500 Volt, Umgebungstemperatur: –55 bis +125 °C, Kontakte: Bronze, vergoldet, Gehäuse: verzinktes oder vernickeltes Stahlblech, chromatiert, Kunststoffeinsätze: Polyester GV, nicht brennbar gemäß UL 94 V-0, Ausführung: bereits mit Kontakteinsätzen bestückt. Einbau-Standard-Buchsen Typ A 57...F. Mit Lötanschlüssen und Drahtbügeln; Kontakteinsatz: Buchsen. Technische Merkmale (Polzahl, Maßangaben): 14polig, A 44, B 36, C 23, D 14, E 24 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse | Kontaktanschluss: | Lötkelch | Montage: | Durchsteckmontage | Polzahl: | 14-polig | Verriegelung: | Federbügel | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.01002 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, Centronicssteckverbinder, Centronics-Steckverbindung |
| | |
| |