Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 40-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 525.060.035.040.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 40-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 525.060.035.040.010
Buchsenleiste, 40-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 525.060.035.040.010
Artikel-Nr.:
     4502-56F6806
Hersteller:
     ODU Steckverbindungssysteme
Herst.-Nr.:
     525.060.035.040.010
EAN/GTIN:
     4099891001841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Buchsensteckverbinder für Flachkabelanschluss im Raster 1,27 x 2,54 mm Serie ODU MINI-FLAKAFIX Zweireihig, mit Polarisierungsnase. Betriebsspannung: 30 V Nennstrom (Einzelkontakt bei 25 °C): 0,5 A Übergangswiderstand: max. 6,0 mOhm Prüfspannung: 750 Veff. Isolierkörper: PBT, GF nach UL 94 V-0 Farbe: grau Steckkraft pro Kontakt: 0,18 N Steckzyklen: mind. 100 Kontaktwerkstoff: Kupferlegierung Kontaktoberfläche: 0,75 µm Au auf 1,25 µm Ni, MiL-G-45204B Klasse 00 Betriebstemperatur: - 40 bis +125 °C Maße: A 24,13 mm, B 29,93 mm Polzahl: 40-polig Typ: 525.060.035.040.010
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
grau
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
30 V
Nennstrom:
500 mA
Orientierung:
gerade
Polzahl:
40-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: flachkabelsteckverbinder 40pol, pfosten steckverbinder, odu pfostenverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Schneidklemm-Steckverbinder, Schneidklemm-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 150 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.