Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 826656-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 826656-2
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 826656-2
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 826656-2
Artikel-Nr.:
     4502-56F6750
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     826656-2
EAN/GTIN:
     4099891001698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 4 pol
stiftleiste
amp stiftleiste
Zweireihige Stiftleisten gerade Typ TE Connectivity/AMP Modu II. Im Rastermaß 2,54 mm, Gehäuse aus Polyester, grün, nach UL 94 V-0 selbstverlöschend; Kontakte: verzinnt (2,5 µm Sn über Ni) oder vergoldet (0,8 µm Au über Ni). Maß C: 3,2 mm. Die Kontaktzahl kann je nach Bedarf durch Abbrechen vermindert werden. Vergoldet mit Stiftlänge B 5,8 mm Typ...-0826. Stifte im Kontaktbereich vergoldet (0,8 µm Au über 1,3 µm Ni); Vergoldungszone (Maß F): 4,4 mm, im Lötbereich verzinnt (2,5 µm Sn über 1,3 µm Ni), Maß A: 11,5 mm, Maß C: 2,9 mm. Typ: 0-0826656-2, 2 x 2polig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Brechbar:
Ja
Farbe:
grün
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00026 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Stecker, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.