Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 826925-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 826925-2
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 826925-2
Artikel-Nr.:
     4502-56F6290
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     826925-2
EAN/GTIN:
     4099891001148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 4 pol
stiftleiste
amp stiftleiste
Verzinnt mit Stiftlänge B 6,7 mm Typ...-0826. im Rastermaß 2,54 mm, Gehäuse aus Polyester, grün, nach UL 94 V-0 selbstverlöschend,. Die Kontaktzahl kann je nach Bedarf durch Abbrechen vermindert werden. Stifte verzinnt (2,0 µm Sn über 1,3 µm Ni); Maß A: 12,4 mm, Maß C: 2,9 mm. Typ: 0-0826925-2, 2 x 2polig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Brechbar:
Ja
Farbe:
grün
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.