Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 826925-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 826925-5
Stiftleiste, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 826925-5
Stiftleiste, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 826925-5
Stiftleiste, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 826925-5
Stiftleiste, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 826925-5
Stiftleiste, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 826925-5
Artikel-Nr.:
     4502-56F6270
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     826925-5
EAN/GTIN:
     4099891001087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 10pol
stiftleiste
amp stiftleiste
Verzinnt mit Stiftlänge B 6,7 mm Typ...-0826. im Rastermaß 2,54 mm, Gehäuse aus Polyester, grün, nach UL 94 V-0 selbstverlöschend, Die Kontaktzahl kann je nach Bedarf durch Abbrechen vermindert werden. Stifte verzinnt (2,0 µm Sn über 1,3 µm Ni); Maß A: 12,4 mm, Maß C: 2,9 mm. Typ: 0-0826925-5, 2 x 5-polig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Brechbar:
Ja
Farbe:
grün
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.00075 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.