Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5103309-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5103309-5
Stiftleiste, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5103309-5
Stiftleiste, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5103309-5
Stiftleiste, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5103309-5
Stiftleiste, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5103309-5
Stiftleiste, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5103309-5
Artikel-Nr.:
     4502-56F6189
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5103309-5
EAN/GTIN:
     4099891000615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
Stiftleiste
dil steckverbinder 20-polig
dil steckverbinder
Stiftleisten in kurzer Bauform Typ...-5103309-. Kontakte: Zinnbronze. Die Buchsenstecker werden bereits betriebsfertig geliefert. Als weitere Systemteile gibt es Stiftstecker zum Stecken auf DiP-Sockeln bzw. direkt zum Einlöten in gedruckte Schaltungen, außerdem in Platinen einlötbare Steckerleisten für Rastermaß 2,54 mm und direkt auf Platinen-Steckbahnen aufsteckbare Verbinder für Kabelanschluss. Polzahl: 10- bis 64polig, Betriebsstrom: max. 1,0 A. Durchschlagsfestigkeit: 500 VAC, Temperaturbereich: - 55 bis +105 °C. Zulassungen und Normen: DIN 41651, 41611 T6, ULE 28476, MiL-C-83503. In reduzierter Bauhöhe und mit Mittenpolarisierung, aus Nylon, glasfaserverstärkt, schwarz, nach UL 94 V-0; Kontakte: im Kontaktbereich über Nickel vergoldet, im Lötbereich über Nickel verzinnt. Rastermaß: 2,54 x 2,54 mm. Ver- und Entriegelungshebel können nicht verwendet werden. Technische Merkmale (Typ, Polzahl: Maße A/B): 0-5103309-5, 20-polig, A 33,02 mm/B 22,86 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
20-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00184 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 20pol, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Stecker, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.