Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 34-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5102154-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 34-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5102154-8
Stiftleiste, 34-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5102154-8
Stiftleiste, 34-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5102154-8
Stiftleiste, 34-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5102154-8
Stiftleiste, 34-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5102154-8
Stiftleiste, 34-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5102154-8
Artikel-Nr.:
     4502-56F6116
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5102154-8
EAN/GTIN:
     4099891000431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
amp stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 34 pol
Stiftleisten mit geraden Einlötstiften und einrastbarer Polarisation Typ...-5102154. Mit Polarisierungsrippen, aus Thermoplast, schwarz, UL 94 V-0; Betriebsstrom: max. 1,0 A, Durchschlagsfestigkeit: 500 VAC, Temperaturbereich: -55 bis +105 °C, Kontakte: über Nickel und Palladium vergoldet. Rastermaß: 2,54 x 2,54 mm, Zulassungen: DIN 41651, DIN 41611, UL, MiL-C-83503. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maße A/B/C/D): 0-5102154-8, 34-polig, A 48,26 mm/B 58,42 mm/C 62,48 mm/D 52,32 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
34-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0073 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP
102312-1
ab € 0,135*
Zubehör
AMP
102320-1
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.