Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5102154-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5102154-2
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5102154-2
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5102154-2
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5102154-2
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5102154-2
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5102154-2
Artikel-Nr.:
     4502-56F6102
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5102154-2
EAN/GTIN:
     4099891000387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
amp stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 14pol
Stiftleisten mit geraden Einlötstiften und einrastbarer Polarisation Typ...-5102154. Mit Polarisierungsrippen, aus Thermoplast, schwarz, UL 94 V-0; Betriebsstrom: max. 1,0 A, Durchschlagsfestigkeit: 500 VAC, Temperaturbereich: -55 bis +105 °C, Kontakte: über Nickel und Palladium vergoldet. Rastermaß: 2,54 x 2,54 mm, Zulassungen: DIN 41651, DIN 41611, UL, MiL-C-83503. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maße A/B/C/D): 0-5102154-2, 14-polig, A 22,86 mm/B 33,02 mm/C 37,08 mm/D 26,92 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
14-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 32.500 Stück
Mindestbestellmenge: 65 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 65 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 325 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 350 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 650 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 32500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP
102312-1
ab € 0,20*
Zubehör
AMP
102320-1
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.