Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 14-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, MICS/SMD 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 14-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, MICS/SMD 14
Stiftleiste, 14-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, MICS/SMD 14
Stiftleiste, 14-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, MICS/SMD 14
Stiftleiste, 14-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, MICS/SMD 14
Artikel-Nr.:
     4502-56F5950
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     MICS/SMD 14
EAN/GTIN:
     4099891000325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
lumberg stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 14pol
Messerleisten für SMD-Technik Typ MICS/SMD. Mit Lötanschluss, doppelreihig, versetzt, mit Einpresszapfen und Haltekrallen; Material Kontaktträger: PA, glasfaserverstärkt, nach UL 94 V-0, Kontaktmesser: CuZn, unternickelt und verzinnt, Prüfspannung: 750 V/60 s, Isolationswiderstand: min. 1 GOhm. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maß A): MICS/SMD 14, 14polig, A 21,56 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
80 V
Nennstrom:
1.2 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
14-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00079 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Modulsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
MICA 14 A VP3
ab € 4.605,58*
Zubehör
Lumberg
MICA 14
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.