Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 4-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, MICS/SMD 04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 4-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, MICS/SMD 04
Stiftleiste, 4-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, MICS/SMD 04
Stiftleiste, 4-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, MICS/SMD 04
Stiftleiste, 4-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, MICS/SMD 04
Artikel-Nr.:
     4502-56F5940
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     MICS/SMD 04
EAN/GTIN:
     4099891000271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
lumberg stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 4 pol
Messerleisten für SMD-Technik Typ MICS/SMD. Mit Lötanschluss, doppelreihig, versetzt, mit Einpresszapfen und Haltekrallen; Material Kontaktträger: PA, glasfaserverstärkt, nach UL 94 V-0, Kontaktmesser: CuZn, unternickelt und verzinnt, Prüfspannung: 750 V/60 s, Isolationswiderstand: min. 1 GOhm. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maß A): MICS/SMD 04, 4polig, A 8,86 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
80 V
Nennstrom:
1.2 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Verriegelung:
Ja
Gewicht:
0.00024 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Modulsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
MICA 04 A VP3
ab € 2.706,78*
Zubehör
Lumberg
MICA 04
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.