Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 2-polig, RM 2.5 mm, abgewinkelt, schwarz, 2,5 MSFW/O 02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 2-polig, RM 2.5 mm, abgewinkelt, schwarz, 2,5 MSFW/O 02
Stiftleiste, 2-polig, RM 2.5 mm, abgewinkelt, schwarz, 2,5 MSFW/O 02
Stiftleiste, 2-polig, RM 2.5 mm, abgewinkelt, schwarz, 2,5 MSFW/O 02
Stiftleiste, 2-polig, RM 2.5 mm, abgewinkelt, schwarz, 2,5 MSFW/O 02
Artikel-Nr.:
     4502-56F5804
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     2,5 MSFW/O 02
EAN/GTIN:
     4099889999907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
lumberg stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 2 polig
Minimodul-Winkelstiftleisten Typ Lumberg 2,5 MSFW/O. Im Rastermaß 2,5 mm, einreihig, Kontaktierung mit Buchsenleisten Typ 2,5 MBX..., 3114...und 2,5 MBPH; Bemessungsspannung (DIN EN 60664/IEC 60664): 40 VAC (Verschmutzungsgrad 3), 160 VAC (Verschmutzungsgrad 2), Überspannungskategorie (DIN EN 60664/IEC 60664): II (1,5 kV), Bemessungsstrom: 5,0 A. Material Kontaktträger: PA 6.6, glasfaserverstärkt, UL 94 V-0, Kontaktstift: CuZn, unternickelt und verzinnt, Temperaturbereich: –40 bis +120 °C. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maß A/B/C/D): 2,5 MSFW/O 02, 2polig, A 9,7/B 7,7/C 5,5/D 2,5 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.077 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Modulsteckverbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,34*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,37*
2 Tage
3635
10
€ 14,99*
ab € 0,207*
€ 0,432*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
4143 01
ab € 0,26*
Zubehör
Lumberg
3114 02
ab € 0,1014*
Zubehör
Lumberg
3114 02 VP15
ab € 0,0953*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.