Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 7-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 2,5 MSFQ 07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 7-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 2,5 MSFQ 07
Stiftleiste, 7-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 2,5 MSFQ 07
Stiftleiste, 7-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 2,5 MSFQ 07
Stiftleiste, 7-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 2,5 MSFQ 07
Artikel-Nr.:
     4502-56F5732
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     2,5 MSFQ 07
EAN/GTIN:
     4099889999822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
lumberg stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 7-polig
Minimodul-Stiftleisten mit Verriegelungslasche Typ Lumberg Typ 2,5 MSF.../2,5 MSFQ. Im Rastermaß 2,5 mm, einreihig oder doppelreihig versetzt, Kontaktierung mit Buchsenleisten Typ 2,5 MBX...und 3114..., der Typ 2,5 MSF 02 (3114) ist nur mit der Buchse Typ 3114 steckbar; Bemessungsspannung (DIN EN 60664/IEC 60664): 40 VAC (Verschmutzungsgrad 3), 160 VAC (Verschmutzungsgrad 2), Überspannungskategorie (DIN EN 60664/IEC 60664): II (1,5 kV), Bemessungsstrom: 5,0 A. Material Kontaktträger: PA 6.6, glasfaserverstärkt, UL 94 V-0, Kontaktstift: CuZn, unternickelt und verzinnt, Temperaturbereich: –40 bis +120 °C. Ausführung doppelreihig versetzt Typ 2,5 MSFQ. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maß A/B/C/D): 2,5 MSFQ 07, 7polig, A 22,2/B 20,2/C 18/D 15 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
7-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.0014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Modulsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
3114 07 VP15
ab € 0,19*
Zubehör
Lumberg
4143 01
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.