Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 8-polig, RM 2.5 mm, abgewinkelt, schwarz, 2,5 MSFW 08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 8-polig, RM 2.5 mm, abgewinkelt, schwarz, 2,5 MSFW 08
Stiftleiste, 8-polig, RM 2.5 mm, abgewinkelt, schwarz, 2,5 MSFW 08
Stiftleiste, 8-polig, RM 2.5 mm, abgewinkelt, schwarz, 2,5 MSFW 08
Stiftleiste, 8-polig, RM 2.5 mm, abgewinkelt, schwarz, 2,5 MSFW 08
Artikel-Nr.:
     4502-56F5682
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     2,5 MSFW 08
EAN/GTIN:
     4099889999655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
lumberg stiftleiste
Minimodul-Winkelstiftleisten mit Verriegelungslasche Typ Lumberg 2,5 MSFW. Im Rastermaß 2,5 mm, einreihig, Kontaktierung mit Buchsenleisten Typ 2,5 MBX...und 3114..., der Typ 2,5 MSFW 02 (3114) ist nur mit Buchse Typ 3114 steckbar; Bemessungsspannung (DIN EN 60664/IEC 60664): 40 VAC (Verschmutzungsgrad 3), 160 VAC (Verschmutzungsgrad 2), Überspannungskategorie (DIN EN 60664/IEC 60664): II (1,5 kV), Bemessungsstrom: 5,0 A. Material Kontaktträger: PA 6.6, glasfaserverstärkt, UL 94 V-0, Kontaktstift: CuZn, unternickelt und verzinnt, Temperaturbereich: –40 bis +120 °C. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maß A/B/C/D): 2,5 MSFW 08, 8polig, A 24,7/B 22,7/C 20,5/D 17,5 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
8-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.00205 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste 8pol, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Modulsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
3114 08 VP15
ab € 0,22*
Zubehör
Lumberg
4143 01
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.