Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 20-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 2,5 MSF 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 20-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 2,5 MSF 20
Stiftleiste, 20-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 2,5 MSF 20
Stiftleiste, 20-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 2,5 MSF 20
Stiftleiste, 20-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 2,5 MSF 20
Artikel-Nr.:
     4502-56F566
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     2,5 MSF 20
EAN/GTIN:
     4099889999549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
stiftleiste 20polig lumberg
Minimodul-Stiftleisten mit Verriegelungslasche Typ Lumberg Typ 2,5 MSF.../2,5 MSFQ. Im Rastermaß 2,5 mm, einreihig oder doppelreihig versetzt, Kontaktierung mit Buchsenleisten Typ 2,5 MBX...und 3114..., der Typ 2,5 MSF 02 (3114) ist nur mit der Buchse Typ 3114 steckbar; Bemessungsspannung (DIN EN 60664/IEC 60664): 40 VAC (Verschmutzungsgrad 3), 160 VAC (Verschmutzungsgrad 2), Überspannungskategorie (DIN EN 60664/IEC 60664): II (1,5 kV), Bemessungsstrom: 5,0 A. Material Kontaktträger: PA 6.6, glasfaserverstärkt, UL 94 V-0, Kontaktstift: CuZn, unternickelt und verzinnt, Temperaturbereich: –40 bis +120 °C. Ausführung einreihig Typ 2,5 MSF. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maß A/B/C/D): 2,5 MSF 20, 20polig, A 54,7/B 52,7/C 50,5/D 47,5 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
20-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.00283 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, lumberg stiftleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Modulsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
4143 01
ab € 0,25*
Zubehör
Lumberg
3114 20 VP15
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.