Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 2-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 2,5 MSF/O 02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 2-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 2,5 MSF/O 02
Stiftleiste, 2-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 2,5 MSF/O 02
Stiftleiste, 2-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 2,5 MSF/O 02
Stiftleiste, 2-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 2,5 MSF/O 02
Artikel-Nr.:
     4502-56F5656
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     2,5 MSF/O 02
EAN/GTIN:
     4099889999501
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
lumberg stiftleiste
Minimodul-Stiftleisten Typ Lumberg 2,5 MSF/O. Im Rastermaß 2,5 mm, einreihig, Kontaktierung mit Buchsenleisten Typ 2,5 MBX..., 3114...und 2,5 MBPH..., der Typ 2,5 MSF/O 02 (3114) ist nur mit der Buchse Typ 3114 steckbar; Bemessungsspannung (DIN EN 60664/IEC 60664): 40 VAC (Verschmutzungsgrad 3), 160 VAC (Verschmutzungsgrad 2), Überspannungskategorie (DIN EN 60664/IEC 60664): II (1,5 kV), Bemessungsstrom: 5,0 A. Material Kontaktträger: PA 6.6, glasfaserverstärkt, UL 94 V-0, Kontaktstift: CuZn, unternickelt und verzinnt, Temperaturbereich: –40 bis +120 °C. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maß A/B/C/D): 2,5 MSF/O 02, 2polig, A 9,7/B 7,7/C 5,5/D 2,5 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.00062 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste 2 polig, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Modulsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
4143 01
ab € 0,25*
Zubehör
Lumberg
3114 02 VP15
ab € 0,0959*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.