Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenntransformator im Gehäuse, 2,5 kV·A, 230 V, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trenntransformator im Gehäuse, 2,5 kV·A, 230 V, 230 V
Trenntransformator im Gehäuse, 2,5 kV·A, 230 V, 230 V
Artikel-Nr.:
     4502-56C536
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ETR 230V/230V 2500VA
EAN/GTIN:
     4099891352417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trenntrafo
Trenntransformator
trenntrafo primär 230v
trenntrafo
Trenntransformatoren im Gehäuse Typ ETR. Für Schutztrennung nach VDE 0570/EN 661558/IEC 61558
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
2.5 kVA
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung (1):
230 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
38 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stromversorgung, Netztransformator, Trafo, Transformator, Vorschalttrafo, Vorschalttransformator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 767,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,80*
€ 993,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,71*
€ 969,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,97*
€ 946,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,43*
€ 931,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,45*
€ 913,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.