Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenntransformator im Gehäuse, 250 V·A, 230 V, 0,7 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trenntransformator im Gehäuse, 250 V·A, 230 V, 0,7 A
Trenntransformator im Gehäuse, 250 V·A, 230 V, 0,7 A
Artikel-Nr.:
     4502-56C505
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ETR 230V/230V 250VA
EAN/GTIN:
     4099891352356
Suchbegriffe:
Trenntrafo
Trenntransformator
trenntrafo primär 230v
trenntrafo
Trenntransformatoren im Gehäuse Typ ETR. Einphasig, mit galvanisch getrennter Ein- und Ausgangsseite, entsprechend VDE 0570, EN 61558, IEC 61558, bedingt kurzschlussfest, im Kunststoffgehäuse vergossen
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
250 VA
Breite:
95 mm
Höhe:
215 mm
Länge:
160 mm
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung (1):
230 V
Sekundärstromstärke (1):
0.7 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
4.85 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stromversorgung, Netztransformator, Trafo, Transformator, Vorschalttrafo, Vorschalttransformator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,27*
€ 288,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,29*
€ 280,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 223,54*
€ 266,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,58*
€ 236,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,38*
€ 222,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 178,02*
€ 211,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,62*
€ 195,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.