Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,08-0,4 mm², AWG 28-22, Crimpanschluss, vergoldet, 1658670-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,08-0,4 mm², AWG 28-22, Crimpanschluss, vergoldet, 1658670-2
Stiftkontakt, 0,08-0,4 mm², AWG 28-22, Crimpanschluss, vergoldet, 1658670-2
Stiftkontakt, 0,08-0,4 mm², AWG 28-22, Crimpanschluss, vergoldet, 1658670-2
Stiftkontakt, 0,08-0,4 mm², AWG 28-22, Crimpanschluss, vergoldet, 1658670-2
Stiftkontakt, 0,08-0,4 mm², AWG 28-22, Crimpanschluss, vergoldet, 1658670-2
Stiftkontakt, 0,08-0,4 mm², AWG 28-22, Crimpanschluss, vergoldet, 1658670-2
Artikel-Nr.:
     4502-55F6650
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1658670-2
EAN/GTIN:
     4099889661033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
amp crimpstecker
Crimp-Stiftkontakte dazu Typ 0-1658. Kontaktmaterial: CuZn, Kontaktoberfläche: 0,8 µ Gold über 1,3 µ Nickel. Drahtgröße: AWG 28 - 22 (0,08 - 0,41 mm²), Anforderungsstufe: 2, Nennstrombelastung bei Leiterquerschnitt 0,10/0, 41 mm²: 1,5/5,0 A. Einsetz- und Ausziehwerkzeuge dazu sind nachfolgend beschrieben. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maße): 0-1658670-2, Stiftkontakt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28-22
Isolationsdurchmesser:
0,76-1,02 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
vernickelt
Kontaktoberfläche Steckbereich:
vergoldet
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,08-0,4 mm²
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Kontakt, Crimpkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP
91285-1
ab € 30,92*
Zubehör
TE Connectivity
734360-1
ab € 591,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.