Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Stecker, 25-polig, 21WA4, teilbestückt, gerade, Lötkelch, 321WA4PCM99A10X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Stecker, 25-polig, 21WA4, teilbestückt, gerade, Lötkelch, 321WA4PCM99A10X
D-Sub Stecker, 25-polig, 21WA4, teilbestückt, gerade, Lötkelch, 321WA4PCM99A10X
D-Sub Stecker, 25-polig, 21WA4, teilbestückt, gerade, Lötkelch, 321WA4PCM99A10X
D-Sub Stecker, 25-polig, 21WA4, teilbestückt, gerade, Lötkelch, 321WA4PCM99A10X
D-Sub Stecker, 25-polig, 21WA4, teilbestückt, gerade, Lötkelch, 321WA4PCM99A10X
Artikel-Nr.:
     4502-55F5634
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     321WA4PCM99A10X
EAN/GTIN:
     4099889807493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder conec
d-sub steckverbinder
Lieferung ohne Hochstrom- und Koaxialkontakte, bitte separat bestellen, Kombinations-Sub-D Steckverbinder Typ Conec 30. Mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten, für Signal-, Hochstrom- und/oder Koaxialkontakte, mit Lötkelch, in 3 verschiedenen Gehäusegrößen; Isolierkörper: PBTP, GV, Gehäuse: Stahl, Kontaktmaterial: Cu-Legierung, Kontaktoberfläche: Gold über Nickel, Eigenschaften der Signalkontakte: max. Stromstärke: 5,0 A, Prüfspannung: 1000 V, Übergangswiderstand pro Kontaktpaar: max. 2,7 mOhm, Isolationswiderstand: min. 5,0 GOhm, Durchgangswiderstand: max. 2,7 mOhm, Betriebsspannung: 250 V, Temperaturbereich: –55 bis +125 °C. Hochstrom- und Koaxialkontakte müssen gesondert bestellt werden. In Gehäusegröße 4 Typ 30.../3. Für 8 Sonderkontakte (8W8) oder 4 Sonder- und 17 Signalkontakte (21WA4). Typ: 321WA4PCM99A10X, Stiftleiste 21WA4
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Bestückung:
teilbestückt
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Montage:
gerade
Polbild:
21WA4
Polzahl:
25-polig
Verriegelung:
Durchgangsloch
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01201 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sub-d steckverbinder stecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Stiftleiste, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, D-Subminiature-Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbindung, D-Sub Stecker, Sub-D Stecker, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,44*
€ 10,26*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,74*
€ 10,27*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 6,66*
€ 10,30*
6 Tage
40
€ 6,99*
ab € 15,30*
€ 22,02*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Conec
165X14539XE
ab € 4,64*
Zubehör
Conec
165X13449XE
ab € 6,58*
Zubehör
Conec
165X14589XE
ab € 5,29*
Zubehör
Conec
165X13399XE
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.