Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Buchsen-Set mit Gehäuse, 9-polig, gerade, Schraubanschluss, 2010C247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Buchsen-Set mit Gehäuse, 9-polig, gerade, Schraubanschluss, 2010C247
D-Sub Buchsen-Set mit Gehäuse, 9-polig, gerade, Schraubanschluss, 2010C247
D-Sub Buchsen-Set mit Gehäuse, 9-polig, gerade, Schraubanschluss, 2010C247
D-Sub Buchsen-Set mit Gehäuse, 9-polig, gerade, Schraubanschluss, 2010C247
D-Sub Buchsen-Set mit Gehäuse, 9-polig, gerade, Schraubanschluss, 2010C247
D-Sub Buchsen-Set mit Gehäuse, 9-polig, gerade, Schraubanschluss, 2010C247
Artikel-Nr.:
     4502-55F4011
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     2010C247
EAN/GTIN:
     4260573967117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Modularbuchsen
d-sub gehäuse 9 pol
Lieferumfang: Modular-Set mit Gehäuse, Schraubendreher, Zugentlastung und Befestigungsschrauben, D-Sub Buchsen-Set, 2010C247, QUADRIOS Lieferumfang: *D-Sub Buchse mit Gehäuse *Zugentlastung *Befestigungsschrauben *Schraubendreher
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Befestigung (Rückseitig):
Befestigungsschraube
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Montage:
gerade
Polzahl:
9-polig
Verriegelung:
Gewindebolzen
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder-Gehäuse, Sub D Gehäuse, Sub-D-Gehäuse, Sub-D-Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Kabelsteckverbinder, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, D-Subminiature-Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbindung, D-Sub Buchse, Sub-D Buchse, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 7,28*
€ 9,47*
1
€ 4,00*
ab € 7,26*
€ 11,31*
2 Tage
21
1
Frei Haus
ab € 7,56*
€ 11,42*
1
€ 3,50*
ab € 25,13*
€ 34,77*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 7,28* pro Satz)
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 94,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.