Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, AWG 20-16, Crimpanschluss, vernickelt, SA1003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, AWG 20-16, Crimpanschluss, vernickelt, SA1003
Buchsenkontakt, AWG 20-16, Crimpanschluss, vernickelt, SA1003
Artikel-Nr.:
     4502-55F3423
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     SA1003
EAN/GTIN:
     4099889880267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Buchsenkontakt, SA1003, BULGIN Features * Crimpanschluss * Vernickelt * Betriebstemperatur: -25 bis +120°C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20-16
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5000
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,65*
5000
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,66*
1 Tag
6846
10
€ 5,95*
ab € 0,50*
€ 1,16*
1
€ 5,90*
ab € 0,50*
€ 1,19*
1 Tag
5318
1
€ 14,99*
ab € 0,691*
€ 1,527*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 3.250,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
10001
ab € 10,18*
Zubehör
Bulgin
10002
ab € 80,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.