Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, unbestückt, 6-polig, gerade, grau, PX0101P06GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, unbestückt, 6-polig, gerade, grau, PX0101P06GY
Buchse, unbestückt, 6-polig, gerade, grau, PX0101P06GY
Artikel-Nr.:
     4502-55F3417
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0101P06GY
EAN/GTIN:
     4099889442496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Buchse
Kfz-Buchse
Buchse unbestückt, PX0101P06GY, BULGIN Rechteckiger Standard-Stromanschluss Features * Wasser- und staubdicht gemäß IP68, wenn es mit einem kompatiblen Stecker verbunden ist * Crimpanschluss
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Ausführung:
gerade
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
grau
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
13 A
Polzahl:
6-polig
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 2,65*
2 Tage
1000
10
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 3,05*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,12*
€ 3,23*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,44*
€ 3,28*
1
€ 5,90*
ab € 1,54*
€ 3,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
10001
ab € 10,13*
Zubehör
Bulgin
WLS06
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.