Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, unbestückt, 2-polig, gerade, schwarz, PX0101P02BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, unbestückt, 2-polig, gerade, schwarz, PX0101P02BK
Buchse, unbestückt, 2-polig, gerade, schwarz, PX0101P02BK
Artikel-Nr.:
     4502-55F3410
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0101P02BK
EAN/GTIN:
     4099889441864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Buchse
Kfz-Buchse
Buchse unbestückt, PX0101P02BK, BULGIN Standard-Rechteckverbinder Features * Wasser- und staubdicht gemäß IP68, wenn es mit einem kompatiblen Stecker verbunden ist * Crimpanschluss
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Ausführung:
gerade
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
13 A
Polzahl:
2-polig
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,45*
€ 0,75*
1 Tag
7
1
€ 14,99*
ab € 0,448*
€ 0,753*
500
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,84*
1
€ 6,90*
ab € 0,53*
€ 1,41*
10
€ 5,95*
ab € 0,83*
€ 1,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
10001
ab € 10,20*
Zubehör
Bulgin
WLS02
ab € 0,146*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.