Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbinder, 9-polig, Standard, abgewinkelt, Lötanschluss, 618009233721


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbinder, 9-polig, Standard, abgewinkelt, Lötanschluss, 618009233721
D-Sub Steckverbinder, 9-polig, Standard, abgewinkelt, Lötanschluss, 618009233721
Artikel-Nr.:
     4502-55F1017
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     618009233721
EAN/GTIN:
     4099879725813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder abgewinkelt 9-...
d-sub steckverbinder
Würth Elektronik eiSos D-Sub Steckverbinder, 9-polig, Standard, abgewinkelt, Lötanschluss, 618009233721
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Montage:
abgewinkelt
Polbild:
Standard
Polzahl:
9-polig
Rastermaß:
2.77 mm
Verriegelung:
Einpressmutter 4-40 UNC
Anforderungsstufe:
1
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.006931 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, D-Subminiature-Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbindung, D-Sub Stecker, Sub-D Stecker, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.