Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerleiste, Typ C, 64-polig, a-c, RM 2.54 mm, Lötstift, abgewinkelt, vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerleiste, Typ C, 64-polig, a-c, RM 2.54 mm, Lötstift, abgewinkelt, vergoldet
Messerleiste, Typ C, 64-polig, a-c, RM 2.54 mm, Lötstift, abgewinkelt, vergoldet
Artikel-Nr.:
     4502-54F1136
Hersteller:
     Erni
Herst.-Nr.:
     384046
EAN/GTIN:
     4099891023010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messerleiste
Stiftleiste
stiftleiste 64 polig
stiftleiste
Messerleiste DIN 41612 Typ ERNI STV. Betriebsstrom +20/70 °C: 4,0/2,0 A, Prüfspannung: Kontakt/Kontakt 1000 V, Kontakt/Masse 1550 V, Kriech- und Luftstrecke zwischen den Kontakten: 1,2 mm, Durchgangswiderstand: max. 20 mOhm, Isolationswiderstand: min. 1000 GOhm, Grundrastermaß: 2,54 mm, Gehäusematerial: Polybutylenterephthalat (PBT) nicht brennbar nach UL 94 V-0 oder Polycarbonat (PC) selbstverlöschend nach UL 94 V-1, Einzelziehkraft pro Kontakt: min. 0,15 N, Temperaturbereich: - 60 bis +125 °C, Zulassungen und Normen: DIN 41612, IEC 603-2, UL, CSA. Typenbezeichnungen die mit VG enden, entsprechen den Anforderungen der VG 95324. Messerleisten C abgewinkelt mit Lötstiften Typ 384. Kontaktreihenbelegung: a-c voll bestückt, Lötstifte für Bohrungen 1,0 mm. Typ: 384046, 64polig, a-c, PBT, Stufe 1
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Bauform:
C
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Kontaktreihenbelegung:
a-c
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
64-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Anforderungsstufe:
1
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0121 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: erni stiftleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.