Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Single Bidirectional Current/Power Monitor, SOIC-8, INA219BIDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Single Bidirectional Current/Power Monitor, SOIC-8, INA219BIDR
Single Bidirectional Current/Power Monitor, SOIC-8, INA219BIDR
Artikel-Nr.:
     4502-53S6080
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA219BIDR
EAN/GTIN:
     4099879095176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
OP AMP
Operationsverstärker
op amp texas instrument
Operationsverstärker, INA219BIDR, TI Der INA219BIDR ist ein Stromshunt- und Leistungsmonitor mit einer I²C- oder SMBUS-kompatiblen Schnittstelle. Der Baustein überwacht sowohl den Shunt-Spannungsabfall als auch die Bus-Versorgungsspannung, mit programmierbaren Wandlungszeiten und Filterung. Features * Erkennt die Busspannungen * Hohe Genauigkeit * Option Filterung * Kalibrierungsregister Anwendungen * Server * Telekommunikationsgeräte * Battery Ladegerät * Prüfgeräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Spannungsregler-Verstärker
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: op amp, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Verstärker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1509
€ 14,99*
ab € 1,27*
€ 3,56*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,58*
€ 3,83*
€ 5,90*
ab € 1,57*
€ 4,14*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.