Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual Low Power Operational Amplifier, SOIC-8, OPA2336UA/2K5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual Low Power Operational Amplifier, SOIC-8, OPA2336UA/2K5
Dual Low Power Operational Amplifier, SOIC-8, OPA2336UA/2K5
Artikel-Nr.:
     4502-53S6045
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA2336UA/2K5
EAN/GTIN:
     4099879094919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OP AMP
Operationsverstärker
op amp texas instrument
op amp
Operationsverstärker, OPA2336UA/2K5, TI Der OPA2336UA/2K5 ist ein CMOS Operationsverstärker. Er ist für batteriegespeiste Anwendungen konzipiert. Er arbeitet mit einer einzigen Versorgungsspannung von bis zu 2,1 V. Features * Einzelversorgungs-Betrieb * Rail-to-Rail-Ausgang * Niedrige Offset-Spannung * Mikropower Anwendungen * Battery powered instruments * Tragbares Gerät * Medizinische Instrumentierung * Prüfgeräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Operationsverstärker
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Verstärker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.974,23*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 4.974,25*
€ 5.919,36
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4.974,23*
€ 5.919,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.