Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A/D-Wandler, 16 bit, SOT-23-6, 2,7 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A/D-Wandler, 16 bit, SOT-23-6, 2,7 V
A/D-Wandler, 16 bit, SOT-23-6, 2,7 V
Artikel-Nr.:
     4502-53S6030
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ADS1100A0IDBVR
EAN/GTIN:
     4099879097385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
D/A-Wandler, ADS1100A0IDBVR, Texas Instruments Der ADS1100A0IDBVR ist ein präziser, kontinuierlich selbstkalibrierender Analog-Digital-Wandler (A/D) mit Differenzeingängen und bis zu 16 Bit Auflösung in einem kleinen SOT23-6-Gehäuse. Features * Kontinuierliche Selbstkalibrierung * Einzeltakt-Konvertierung * Geräuscharm * Geringer Stromverbrauch Anwendungen * Industrielle Prozesssteuerung * Tragbare Instrumentierung * Fabrik-Automatisierung * Temperaturmessung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Digital-Analog-Konverter
Eingangsspannung:
5.5 V
Gehäuse:
SOT-23
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, ad converter texas instruments, a d converter, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Analog-Digital-Konverter, Konverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.