Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRAM 1 Mbit, SOIC-8, FM25V10-GTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRAM 1 Mbit, SOIC-8, FM25V10-GTR
FRAM 1 Mbit, SOIC-8, FM25V10-GTR
Artikel-Nr.:
     4502-53S4033
Hersteller:
     Cypress Semiconductors
Herst.-Nr.:
     FM25V10-GTR
EAN/GTIN:
     4099879150585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
FRAM
FRAM Speicher
Abbildung kann abweichen. Speicher ICs, FM25V10-GTR, Cypress Der FM25V10 ist ein nichtflüchtiger 1-Mbit-Speicher, der ein fortschrittliches ferroelektrisches Verfahren verwendet: Ein ferroelektrischer Direktzugriffsspeicher (F-RAM) ist nichtflüchtig und führt Lese- und Schreibvorgänge ähnlich wie ein RAM mit 100 Billionen Lese-/Schreibzyklen oder 100 Millionen Mal mehr Schreibzyklen als EEPROM durch. Das Gerät verwendet den Hochgeschwindigkeits-SPI-Bus, der die Hochgeschwindigkeits-Schreibfähigkeit der F-RAM-Technologie verbessert, und wird mit einer eindeutigen Seriennummer angeboten, die nur lesbar ist und zur Identifizierung einer Karte oder eines Systems verwendet werden kann. Features * Hohe Ausdauer 100 Billionen Lese-/Schreibvorgänge * Sehr schnelle serielle Peripherieschnittstelle (SPI) * Hochentwickeltes Schreibschutzsystem * Geräte-ID und Seriennummer * Geringer Stromverbrauch
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Spannung:
2-3,6 V
Speichergröße:
1 Mbit
Taktfrequenz:
40 MHz
Technologie:
FRAM
Gewicht:
0.00017 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: eeprom, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Speicherbaustein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,75*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.