Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicher IC, FRAM 256 kbit, SOIC-8, FM25W256-GTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speicher IC, FRAM 256 kbit, SOIC-8, FM25W256-GTR
Speicher IC, FRAM 256 kbit, SOIC-8, FM25W256-GTR
Artikel-Nr.:
     4502-53S4024
Hersteller:
     Cypress Semiconductors
Herst.-Nr.:
     FM25W256-GTR
EAN/GTIN:
     4099879150578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
FRAM
FRAM Speicher
Abbildung kann abweichen. Speicher ICs, FM25W256-GTR, Cypress Der FM24W256 ist ein nichtflüchtiger 256-Kbit-Speicher, der ein fortschrittliches ferroelektrisches Verfahren verwendet: Ein ferroelektrischer Direktzugriffsspeicher (F-RAM) ist nichtflüchtig und führt Lese- und Schreibvorgänge ähnlich wie ein RAM mit 100 Billionen Lese-/Schreibzyklen oder 100 Millionen Mal mehr Schreibzyklen als EEPROM durch. Das Gerät verwendet den Hochgeschwindigkeits-SPI-Bus, der die Hochgeschwindigkeits-Schreibfähigkeit der F-RAM-Technologie verbessert. Features * Hohe Ausdauer 100 Billionen Lese-/Schreibvorgänge * Sehr schnelle serielle Peripherieschnittstelle (SPI) * Hochentwickeltes Schreibschutzsystem * Geringer Stromverbrauch * Konform mit der Richtlinie zur Beschränkung gefährlicher Stoffe (RoHS)
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Spannung:
2,7-5,5 V
Speichergröße:
256 kbit
Taktfrequenz:
20 MHz
Technologie:
FRAM
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.00039 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: eeprom, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Speicherbaustein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.