Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRAM 64 kbit, SOIC-8, FM25CL64B-GTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRAM 64 kbit, SOIC-8, FM25CL64B-GTR
FRAM 64 kbit, SOIC-8, FM25CL64B-GTR
Artikel-Nr.:
     4502-53S4004
Hersteller:
     Cypress Semiconductors
Herst.-Nr.:
     FM25CL64B-GTR
EAN/GTIN:
     4099879150530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
FRAM
FRAM Speicher
Abbildung kann abweichen. Speicher ICs, FM25CL64B-GTR, Cypress Der FM25CL64B ist ein nichtflüchtiger 64-Kbit-Speicher, der ein fortschrittliches ferroelektrisches Verfahren verwendet. Ein ferroelektrischer Direktzugriffsspeicher oder F-RAM ist nichtflüchtig und führt Lese- und Schreibvorgänge ähnlich wie ein RAM mit 100 Billionen Lese-/Schreibzyklen oder 100 Millionen Mal mehr Schreibzyklen als EEPROM durch. Das Gerät verwendet den Hochgeschwindigkeits-SPI-Bus, der die Hochgeschwindigkeits-Schreibfähigkeit der F-RAM-Technologie verbessert. Features * Hohe Ausdauer 100 Billionen Lese-/Schreibvorgänge * Sehr schnelle serielle Peripherieschnittstelle (SPI) * Hochentwickeltes Schreibschutzsystem * Geringer Stromverbrauch * Konform mit der Richtlinie zur Beschränkung gefährlicher Stoffe (RoHS)
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Spannung:
2,7-3,65 V
Speichergröße:
64 kbit
Taktfrequenz:
20 MHz
Technologie:
FRAM
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.0004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: eeprom, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Speicherbaustein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.