Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Aderendhülse, 0,5 mm², 12 mm/6 mm lang, weiß, 9019000000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Isolierte Aderendhülse, 0,5 mm², 12 mm/6 mm lang, weiß, 9019000000
Isolierte Aderendhülse, 0,5 mm², 12 mm/6 mm lang, weiß, 9019000000
Isolierte Aderendhülse, 0,5 mm², 12 mm/6 mm lang, weiß, 9019000000
Artikel-Nr.:
     4502-53P5796
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9019000000
EAN/GTIN:
     4008190085728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
weidmüller aderendhülsen
Aderendhülse, 9019000000, Weidmüller Aderendhülse, isoliert, 0.5 mm², Kragendurchmesser (D2): 2.6 mm, Abisolierlänge: 8 mm, Kontaktflächendurchmesser (D1): 1 mm, 6 mm, weiß. Durch den Einsatz der Aderendhülse werden die einzelnen Litzen eines abisolierten, flexiblen Leiters durch ein galvanisch verzinntes Kupferröhrchen sicher vercrimpt. Mit der Verwendung der Aderendhülse wird eine langfristig gleichbleibende Qualität bei elektrischen Verbindungen geschaffen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Isolationsmaterial:
Polypropylen
Isoliert:
Ja
Kontaktmaterial:
Kupfer
Länge:
12 mm
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Pinlänge:
6 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Aderabschlusshülse, Endhülse, Klemme und Anschlussmaterial
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,01878*
€ 0,02678*
24 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0187*
€ 0,0268*
Lager 4502
500
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0203*
€ 0,0291*
25 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,0203*
€ 0,0291*
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,02116*
€ 0,03016*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0291*
€ 0,0346
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0277*
€ 0,033
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 14,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
9025740000
ab € 8,31*
Ähnlich
Weidmüller
9026050000
ab € 0,0166*
Ähnlich
Weidmüller
9021010000
ab € 9,74*
Ähnlich
Weidmüller
9021210000
ab € 11,23*
Ähnlich
Weidmüller
9025760000
ab € 0,02132*
Ähnlich
Weidmüller
9025780000
ab € 0,02342*
Ähnlich
Weidmüller
9021020000
ab € 9,83*
Ähnlich
Weidmüller
9025750000
ab € 0,01948*
Ähnlich
Weidmüller
9025770000
ab € 0,02112*
Ähnlich
Weidmüller
9025790000
ab € 11,64*
Ähnlich
Weidmüller
9026060000
ab € 0,01608*
Ähnlich
Weidmüller
9019010000
ab € 0,01258*
Ähnlich
Weidmüller
9019020000
ab € 0,02112*
Ähnlich
Weidmüller
9019030000
ab € 0,02032*
Ähnlich
Weidmüller
9021030000
ab € 0,02132*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.