Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 34-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, grau, 09185346923


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 34-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, grau, 09185346923
Stiftleiste, 34-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, grau, 09185346923
Stiftleiste, 34-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, grau, 09185346923
Artikel-Nr.:
     4502-53F4110
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09185346923
EAN/GTIN:
     4099889998948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Lieferung ohne Verriegelungen, bitte separat bestellen, Steckverbinder, Messerleiste, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau, Leiterplatte zu Kabel, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 1A, Kontakte: 34 Steckverbinder, Messerleiste, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau, Leiterplatte zu Kabel, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 1A, Kontakte: 34, gewinkelt, Anforderungsstufe: 2 Die technischen Merkmale von 09185346923 von Harting im Überblick * Produkttypbezeichnung SEK-18 SV MA STD ANG29 34P PL2 * Länge des Pins 2.9 mm * Kontaktausführung männlich (male) * Rastermaß der Anschlüsse 2.54 mm * Werkstoff des Isolierkörpers Polybutylenterephthalat * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V0 * Bezeichnung SEK-18 SV MA STD ANG29 34P PL2 * Bemessungsstrom 1 A * Bemessungsspannung 500 V * Anzahl der Steckkontaktreihen 2 * Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel * Anzahl der Steckkontakte 34 * Ausführung des elektrischen Anschlusses Printanschluss * min. Betriebstemperatur -55 °C * Winkel Leiterplatte/Kontakt 90° (vertikal nach oben) * max. Betriebstemperatur 125 °C
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
grau
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
34-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0075 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: harting stiftleiste, stiftleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Stecker, Modulsteckverbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,665*
€ 2,075*
100
€ 5,90*
ab € 2,21*
€ 2,76*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,00*
€ 3,04*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09180009904
ab € 0,1167*
Zubehör
Harting
09180009903
ab € 0,1188*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.