Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 16-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 09185166924


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 16-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 09185166924
Stiftleiste, 16-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 09185166924
Stiftleiste, 16-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 09185166924
Artikel-Nr.:
     4502-53F4015
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09185166924
EAN/GTIN:
     4099889998801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Lieferung ohne Verriegelungen, bitte separat bestellen, Steckverbinder, Messerleiste, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau, Leiterplatte zu Kabel, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 1A, Kontakte: 16 Steckverbinder, Messerleiste, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau, Leiterplatte zu Kabel, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 1A, Kontakte: 16, gerade, Anforderungsstufe: 2 Die technischen Merkmale von 09185166924 von Harting im Überblick * max. Betriebstemperatur 125 °C * Winkel Leiterplatte/Kontakt 0°/180° (horizontal) * min. Betriebstemperatur -55 °C * Anzahl der Steckkontakte 16 * Anzahl der Steckkontaktreihen 2 * Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel * Ausführung des elektrischen Anschlusses Printanschluss * Bemessungsstrom 1 A * Bemessungsspannung 500 V * Bezeichnung SEK-18 SV MA STD STR29 16P PL2 * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V0 * Werkstoff des Isolierkörpers Polybutylenterephthalat * Rastermaß der Anschlüsse 2.54 mm * Länge des Pins 2.9 mm * Kontaktausführung männlich (male) * Produkttypbezeichnung SEK-18 SV MA STD STR29 16P PL2
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
grau
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
16-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00469 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: harting stiftleiste, stiftleiste, leiterplattensteckverbinder raster 2.54mm, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Stecker, Modulsteckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,9846*
€ 1,2746*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,95*
€ 1,52*
100
€ 5,90*
ab € 1,37*
€ 1,72*
1 Tag
59
3
€ 5,95*
ab € 1,68*
€ 3,58*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09180009904
ab € 0,112*
Zubehör
Harting
09180009903
ab € 0,1188*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.